DC. T 070202 HB7120-1

Número de artículo: 260351 HB7120-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,43 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,03 € / Unidad
a petición
En stock
621 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 070202
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7120-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 290 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260351 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197817259
Número del fabricante 260351 HB7120-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
húmedo máximo