Juego de barras de mandrinar de acero sin RI SET07

Número de artículo: 260348 SET07
Establecer precio 3 Unidad (62,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
98 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Código ISO Soporte S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
Plaquita de corte adecuada DC..0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Desplazamiento central L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Anchura de cuello L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Longitud de la cabeza L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Longitud total L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260348 SET07
EAN / GTIN 4062406074982
Número del fabricante 260348 SET07

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Volumen de suministro:

En caja de plástico.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra