{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Desplazamiento central L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Longitud total L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260346 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657749 | |
Número del fabricante | 260346 SET11 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |