Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de placa: 16/07mm

Número de artículo: 260345 16/07
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16Q SDXCR/L07
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 21 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Profundidad útil T 4,3 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260345 16/07
EAN / GTIN 4045197877987
Número del fabricante 260345 16/07
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com