Barra de mandrinar acero 20/11 mm

Número de artículo: 260343 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 20 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma DIN 8024
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A20R SDUCR/L11
    Ángulo de ajuste κ 93 grados
    Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
    Desplazamiento central L3 13 mm
    Longitud de sujeción L2 18 mm
    Longitud total L 200 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260343 20/11
    EAN / GTIN 4045197653130
    Número del fabricante 260343 20/11

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra