{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A1012K SDQCR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 107,5 grados | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 15,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 9 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11 mm | |
Nutztiefe T | 4 mm | |
Anchura de cuello L4 | 10,7 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 27,5 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260340 1012/07 | |
EAN / GTIN | 4062406099114 | |
Número del fabricante | 260340 1012/07 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |