{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A12M SDUCR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 16 mm | |
Desplazamiento central L3 | 9,7 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 11 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 60 mm | |
Tornillo para plaquita | 269022 4 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260339 12/07 | |
Número del fabricante | THC11703 |