{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm | |
Desplazamiento central L3 | 7 mm; 9 mm; 11 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Profundidad útil T | 5 mm; 5 mm; 5 mm | |
Anchura de cuello L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 22 mm; 28 mm; 36 mm | |
Longitud total L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260334 | |
EAN / GTIN | 4045197653055 | |
Número del fabricante | 260334 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |