Barra de mandrinar HSS 8/07 mm

Número de artículo: 260333 8/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norm: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norm Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH08K SDUCR/L07
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13,5 mm
Desplazamiento central L3 7,5 mm
Longitud de sujeción L2 7 mm
Longitud total L 125 mm
Longitud de voladizo L1 40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260333 8/07
EAN / GTIN 4062406401092
Número del fabricante 260333 8/07