Barra de mandrinar HSS, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 10/07mm

Número de artículo: 260329 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH10K SDQCR/L07
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13 mm
Desplazamiento central L3 8 mm
Longitud de sujeción L2 9 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260329 10/07
EAN / GTIN 4045197652843
Número del fabricante 260329 10/07