{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Material de corte | MD | |
Norma | DIN 8024; Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 0702.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 12 mm; 15 mm | |
Desplazamiento central L3 | 7 mm; 9 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9,6 mm; 11,6 mm | |
Longitud total L | 125 mm; 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260325 | |
EAN / GTIN | 4045197652775 | |
Número del fabricante | 260325 |