Juego de barras de mandrinar MD

Número de artículo: 260324
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024; Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de boca derecha
    Profundidad de giro interior hasta 8×D
    Material de corte MD
    Norma DIN 8024; Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte E10K SDUCR/L07; E12M SDUCR/L07
    Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 12 mm; 15 mm
    Desplazamiento central L3 7 mm; 9 mm
    Longitud de sujeción L2 9,6 mm; 11,6 mm
    Longitud total L 125 mm; 150 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260324
    EAN / GTIN 4045197652751
    Número del fabricante 260324

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra