• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar MDI 12/07 mm

Número de artículo: 260320 12/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E12M SDQCR/L07
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 16 mm
Desplazamiento central L3 8,5 mm
Longitud de sujeción L2 11,6 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260320 12/07
EAN / GTIN 4045197877703

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra