Barra de mandrinar MD 25/11 mm

Número de artículo: 260318 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norm: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norm DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E25S SDUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
Desplazamiento central L3 16 mm
Longitud de sujeción L2 24 mm
Longitud total L 250 mm
Longitud de voladizo L1 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260318 25/11
EAN / GTIN 4062406065966
Número del fabricante 260318 25/11

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra