Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm

Número de artículo: 260309 20/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDJCR/L 2020K11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 20,5 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 3
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260309 20/11
EAN / GTIN 4045197652638
Número del fabricante 260309 20/11