Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 12/07mm

Número de artículo: 260306 12/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDHCR/L 1212F07
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 12 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 107,5 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260306 12/07
EAN / GTIN 4045197654878
Número del fabricante 260306 12/07

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra