Soporte de torneado de apriete GARANT Master Eco corto 25/11 mm

Número de artículo: 260291 25/11
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SDJCR/ L 2525H11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269023 3
Calzo 269007 1
Tornillo para calzo 269013 7
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260291 25/11
EAN / GTIN 4067263122463
Número del fabricante 260291 25/11

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master Eco n.° 319006 − 311936 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra