{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PM | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,12 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 280 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260219 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257033 | |
Número del fabricante | 260219 HBT020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CCMT 120404, Clase: HBT020
a petición
En stock
912 piezas en stock
6,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
846 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
667 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbastado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Clase | HBT020 | HB7020 | HB7020 |
Rompevirutas | PM | SM | WSM |
Aplicación principal | P | P | P |