Cubierta protectora con placa de cubierta, 180 mm, con codificación

Número de artículo: 2602025282
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2602025282
EAN / GTIN 3165140485715
Número del fabricante 2602025282

Descripción

Descripción:

  • El capó de protección está diseñado para trabajos generales de amolado y lijado
  • Viene con una placa de cubierta para el amolado de corte
  • Adecuado para: GWS 22-180 LVI; GWS 24-180 LV; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 LVI Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 171,45 mm
  • Dimensión altura: 76,2 mm
  • Dimensión longitud: 196,85 mm
  • Peso bruto: 0,925 kg
  • Diámetro mm: 180
  • Peso neto: 0,796 kg
  • Volumen: 2,572 dm3
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra