Mango M 10, adecuado para: PWS

Número de artículo: 2602025183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
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
    Número de artículo 2602025183
    EAN / GTIN 3165140498456
    Número del fabricante 2602025183
    Número L L00590 955

    Descripción

    Descripción:

    • El mango es adecuado para zurdos y diestros
    • Adecuado para: PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125.
    • El mango adicional permite trabajar con seguridad con los martillos perforadores.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Compatible con todas las amoladoras angulares pequeñas de Bosch y amoladoras de cinta con rosca M10
    • Dimensión de anchura: 125 mm
    • Dimensión altura: 36 mm
    • Dimensión longitud: 190 mm
    • Peso bruto: 0,112 kg
    • Descripción del rendimiento: Para zurdos y diestros
    • Peso neto: 0,105 kg
    • Volumen: 0,855 dm3
    • Ventaja HL (corto): Para zurdos y diestros
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra