Mango para martillos perforadores, adaptable a: GSH 10 C/11 E Professional

Número de artículo: 2602025076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Número de artículo 2602025076
EAN / GTIN 3165140072380
Número del fabricante 2602025076

Descripción

Descripción:

  • El mango adicional permite trabajar de forma segura con martillos perforadores
  • Adecuado para: GSH 10 C
  • GSH 11 E Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 170 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 160 mm
  • Peso bruto: 0,344 kg
  • Descripción del rendimiento: Trabajo seguro con martillos
  • Peso neto: 0,327 kg
  • Volumen: 1,36 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajo seguro con martillos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop