{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CA6525 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | GK | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260196 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491827 | |
Número del fabricante | TJV00486 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
CC. T 09T304, Clase: CA6525
a petición
En stock
208 piezas en stock
7,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
942 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
886 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.028 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | continuo | ligeramente interrumpido |
Clase | CA6525 | HB7140-1 | HB7120-1 | HBT130 |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |