{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PV720 | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | GK | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260192 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664726905 | |
Número del fabricante | TLD64042 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCMT 060204GK CA6525, Clase: PV720
a petición
En stock
58 piezas en stock
5,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.152 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.280 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.098 piezas en stock
|
a petición
En stock
506 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
617 piezas en stock
4,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbastado | Desbaste-acabado |
Material de corte | CERMET | HM | HM | HM | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Rompevirutas | GK | SM | SM | SM | WSM | PM |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,12 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |