{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | SP4019 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | 73 | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260187 SP4019 | |
EAN / GTIN | 2050001939081 | |
Número del fabricante | 5667716 | |
Fabricante | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |