CCMT 060204, Clase: SP4019

Número de artículo: 260181 SP4019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,73 € / Unidad
a petición
En stock
342 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060204
Radio angular 0,4 mm
Clase SP4019
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas 73
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260181 SP4019
EAN / GTIN 2050001938978
Número del fabricante 5667715

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CCMT 060204, Clase: SP4019

CCMT 060204, Clase: SP4019

a petición
En stock
342 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
808 piezas en stock
desde 1  Unidades
6,86 €
5,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
5,72 €
4,80 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2
Radio angular 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO plaquita de corte CCMT 060204 CCMT 060204
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 5 mm 0,2 mm - 4 mm
Clase SP4019 HB725-1
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev. 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado