{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7035-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 320 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260160 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873798 | |
Número del fabricante | 260160 HB7035-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
CC. T 120408, Clase: HB7035-1
a petición
En stock
1.022 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.875 piezas en stock
|
a petición
En stock
676 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
575 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.300 piezas en stock
6,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbastado | Desbaste-acabado |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | ligeramente interrumpido | continuo | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Clase | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7020 | HBT020 |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,12 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |