{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260158 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819062 | |
Número del fabricante | 260158 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC. T 120404 HB7140-1
a petición
En stock
1.045 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
433 piezas en stock
6,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
300 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Aplicación principal | M | MF | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |