Protector rompevirutas para GST BCE/150 CE. Para sierras de calar

Número de artículo: 2601016096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Adaptador/asiento (herramienta eléctrica)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2601016096
EAN / GTIN 3165140516297
Número del fabricante 2601016096

Descripción

Descripción:

  • El protector de virutas protege contra desgarros en la parte superior del material
  • Es más eficaz cuando se corta con el grano o en diagonal al grano
  • Se adapta a: GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Es más eficaz cuando se corta con el grano o en diagonal al grano
  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 5 mm
  • Dimensión longitud: 140 mm
  • Anchura [mm]: 28
  • Peso bruto: 0,045 kg
  • Altura [mm]: 7
  • Longitud [mm]: 39
  • Descripción del rendimiento: Evita desgarros
  • Peso neto: 0,043 kg
  • Específico RTB1: Compatible con sierras de calar
  • Volumen: 0,07 dm3
  • Ventaja HL (corto): Evita desgarros en la parte superior del material
  • Material: plástico
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra