25 mm (1 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW.41 mm L.70 mm

Número de artículo: 26010041
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 26010041
    EAN / GTIN 4018754016334
    Número del fabricante 26010041
    Número L L60010 322

    Descripción

    Descripción:

    • accionamiento cuadrado interno de 1 pulg
    • DIN 3129/ISO 1711-2
    • Para destornilladores eléctricos
    • Acero de aleación de cromo, bruñido

    Característica:

    • d1: 63 mm
    • d2: 54 mm
    • Longitud [mm): 70 mm
    • Perfil de salida: Hexágono
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1″
    • t: 36,5 mm
    • Peso: 892 g
    • Anchura entre planos [mm]: 41 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra