25 mm (1 ″) Inserto para llave de tubo IMPACT SW.33 mm L.63 mm

Número de artículo: 26010033
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 26010033
EAN / GTIN 4018754016280
Número del fabricante 26010033
Número L L60010 1294

Descripción

Descripción:

  • accionamiento cuadrado interno de 1 pulg
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Para destornilladores eléctricos
  • Acero de aleación de cromo, bruñido

Característica:

  • d1: 52,5 mm
  • d2: 54 mm
  • Longitud [mm): 63 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1″
  • t: 31,5 mm
  • Peso: 695 g
  • Anchura entre planos [mm]: 33 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra