CCMT 09T308 Wiper, Clase: PR1725

Número de artículo: 260100 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,71 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,10 € / Unidad
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T308
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1725
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Aplicación secundaria P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WP
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 50 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260100 PR1725
EAN / GTIN 4960664890729

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra