CC. T 09T304 PR1725

Número de artículo: 260097 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,09 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,41 € / Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase PR1725
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal M
Aplicación secundaria P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MFP-SKS
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 200 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 50 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260097 PR1725
EAN / GTIN 4960664923380

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra