CC. T 09T302 CA025P

Número de artículo: 260096 CA025P
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,55 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,13 € / Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CCMT 09T302
    Radio angular 0,2 mm
    Clase CA025P
    Material de corte MD
    Recubrimiento con revestimiento
    Aplicación principal P
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas HQ
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 330 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260096 CA025P
    EAN / GTIN 4960664878192

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra