{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCGT 09T301 | |
Radio angular | 0,1 mm | |
Clase | PR1725 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | M | |
Aplicación secundaria | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MFP-SKS | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 50 m/min - 150 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260095 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923366 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |