{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060202 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | PV720 | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | WP | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260093 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753703 | |
Número del fabricante | TLD01525 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 060202 Wiper, Clase: PV720
a petición
En stock
50 piezas en stock
6,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
desde
1
Unidades
5,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
4,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Condición de corte | continuo | continuo |
Rompevirutas | WP | SS |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. |
Tolerancia | M | MF |