{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060202 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PF | |
Profundidad de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260082 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406720056 | |
Número del fabricante | 260082 HBT020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CCMT 060202, Clase: HBT020
a petición
En stock
435 piezas en stock
4,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.498 piezas en stock
|
a petición
En stock
421 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 2,5 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Aplicación principal | P | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 400 m/min |