CCGT 09T304 SP4019

Número de artículo: 260078 SP4019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,83 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,52 € / Unidad
a petición
En stock
392 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 09T304
Radio angular 0,4 mm
Clase SP4019
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas 62
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 3 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260078 SP4019
Número del fabricante 5666382

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco