{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCGT 09T302 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | SP4019 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | 62 | |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260077 SP4019 | |
Número del fabricante | 5658172 |