{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T308 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 270 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260060 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290896 | |
Número del fabricante | 260060 HB7130-2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Clase: HB7130-2
a petición
En stock
1.173 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
917 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Clase | HB7130-2 | HB7140-1 |
Rompevirutas | VS | VS |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. |
Aplicación principal | M | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |