{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCGT 09T302 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HB7315-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | AF | |
Toleranz | G | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260056 HB7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769918 | |
Número del fabricante | 260056 HB7315-1 |