Plaquita de corte de torneado CCMT 060204, para el acabado, Wiper

Número de artículo: 260053 HB7020
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,28 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    6,90 € / 1 Unidad
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060204
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7020
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas WSS
Tolerancia MF
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260053 HB7020
Copiar
EAN / GTIN 4045197948816
Copiar
Número del fabricante 260053 HB7020
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 1100 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
Acero < 1400 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
continuo
apto para / [m/min]
 
irregular
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra