Plaquita de corte de torneado CC.T 060204, para el acabado

Número de artículo: 260052 HB7010-1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,36 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,14 € / Unidad
a petición
En stock
1.065 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060204
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7010-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Tolerancia MF
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260052 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780393
Número del fabricante 260052 HB7010-1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra