{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060202 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VS | |
Tolerancia | MF | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 260 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260050 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818942 | |
Número del fabricante | 260050 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
CC. T 060202, Clase: HB7140-1
a petición
En stock
783 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
524 piezas en stock
4,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
575 piezas en stock
desde
1
Unidades
7,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
6,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Radio angular | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Rompevirutas | VS | MF | VS |
Aplicación principal | M | MF | M |