CCGT 030101, Clase: HB7125-1

Número de artículo: 260046 HB7125-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,08 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,57 € / Unidad
a petición
En stock
3.150 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGT 030101
Radio angular 0,1 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260046 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406058678
Número del fabricante 260046 HB7125-1

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra