Barra de mandrinar GARANT Master Mute 20/09 mm

Número de artículo: 260045 20/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN 8024
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20X SCLCR/L09
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Zona S no sujetable 120 mm
Longitud total L 177 mm
Longitud de voladizo L1 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 50
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260045 20/09
EAN / GTIN 4067263623397
Número del fabricante 260045 20/09

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra