Barra de mandrinar GARANT Master Mute 16/06 mm

Número de artículo: 260044 16/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Mute
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Tamaño de placa 6 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN 8024
    Oscilación amortiguado
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A16X SCLCR/L06
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm
    Desplazamiento central L3 11 mm
    Zona S no sujetable 96 mm
    Longitud total L 151 mm
    Longitud de voladizo L1 80 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 38
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260044 16/06
    EAN / GTIN 4067263622956
    Número del fabricante 260044 16/06

    Descripción

    Ejecución:

    Eje redondo sin superficie de apriete.

    Nota:

    ¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "Master Mute" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra