CCGT 030101 PR1725

Número de artículo: 260040 PR1725
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CCGT 030101
    Radio angular 0,1 mm
    Clase PR1725
    Material de corte MD
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas MP-CF
    Profundidad de corte ap 0,03 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,02 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
    Velocidad de corte vc aplicación secundaria 100 m/min - 150 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260040 PR1725
    EAN / GTIN 4960664890347
    Número del fabricante TLM00056

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra