Juego de barras de mandrinar de acero sin RI SET09

Número de artículo: 260038 SET09
Establecer precio 3 Unidad (60,86 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Código ISO Soporte S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 20 mm; 25 mm; 28 mm
Desplazamiento central L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Longitud total L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260038 SET09
EAN / GTIN 4045197905574
Número del fabricante 260038 SET09

Descripción

Ejecución:

Sin refrigeración interior.

Volumen de suministro:

En maletín de plástico.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra