{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
Desplazamiento central L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Longitud total L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260036 SET09 | |
EAN / GTIN | 4045197657701 | |
Número del fabricante | 260036 SET09 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |