{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tamaño de placa | 6 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A0810J SCLCR/L06 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 11 mm | |
Desplazamiento central L3 | 6 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9 mm | |
Anchura de cuello L4 | 8 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 27 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260033 0810/06 | |
EAN / GTIN | 4045197979049 |